Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032042
Cod. Produttore
032042
Cod. EAN
3245060320423

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare incolore 4,6x180mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

temperatura di montaggio

-10 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 75 °C

omologazione UL

senza alogeni

trasparente

larghezza della banda

4.6 mm

diametro max. del fascio

46 mm

lunghezza nastro

180 mm

spessore nastro

1.2 mm

forza portante minima

220 N

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

superficie

non trattato

esecuzione

con dentatura interna

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Collare incolore COLRING 4,6x180mm dentatura interna testa svasata installazione facile

€ 0,1752 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info