Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032031
Cod. Produttore
032031
Cod. EAN
3245060320317

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare incolore 2,4x140mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING lunghezza 140 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 33 mm. Larghezza 2,4 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

temperatura di montaggio

-10 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 75 °C

trasparente

senza alogeni

omologazione UL

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

80 N

lunghezza nastro

140 mm

larghezza della banda

2.4 mm

spessore nastro

1.1 mm

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Collare incolore COLRING 2,4x140mm dentatura interna testa svasata per fissaggi precisi