Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032030
Cod. Produttore
032030
Cod. EAN
3245060320300

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare incolore 2,4x 95mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

temperatura di montaggio

-10 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 75 °C

omologazione UL

trasparente

senza alogeni

diametro max. del fascio

18 mm

larghezza della banda

2.4 mm

spessore nastro

1.1 mm

lunghezza nastro

95 mm

forza portante minima

80 N

superficie

non trattato

esecuzione

con dentatura interna

qualità del materiale

poliammide PA

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Collare incolore COLRING 2,4x95mm dentatura interna testa svasata installazione facile

€ 0,0546 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info