Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW88261
Cod. Produttore
GW88261
Cod. EAN
8011564036680

Informazioni di prodotto

COLOSSEUM - VETRO TRASPARENTE TEMPRATO
Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

altezza/profondità

4 mm

larghezza

439 mm

lunghezza

468 mm

materiale

vetro

tipo di accessori

copertura

Produttore

COLOSSEUM VETRO TRANSPARENTE TEMPRA