Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW84649
Cod. Produttore
GW84649
Cod. EAN
8011564222113

Informazioni di prodotto

COLOSSEUM - OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE - 1000 W MN X528/CAVO - IP66 - CLASSE I - GRIGIO GRAFITE
Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

1000 W 1000 W

apparecchio di servizio

KVG/VVG compensato

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

230 V 230 V

corrente nominale

9500 mA 9500 mA

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

608 mm

larghezza

665 mm

altezza/profondità

259 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

adatto per applicazione

superficie

rivestito a polvere

materiale della copertura

vetro strutturato

uscita della luce

diretto

fattore di potenza

0.9

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto a postazione di lavoro con schermo

Produttore

COLOSSEUM SIM. DIF. 1000W MN X528/C