Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCOCN80
Cod. Produttore
NSYCOCN80
Cod. EAN
3606480211669

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio estruso
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Altezza nominale: 800 mm
  • Larghezza base: 370 mm
  • Profondità base: 250 mm
  • Peso netto: 3,8 kg
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonnina per cassette Spacial S3D

colore

Grigio

larghezza

370 mm

Tipologia

Altro

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Alluminio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Colonnina per cassette Spacial S3D compatta per installazioni elettriche industriali