Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOLQF3250
Cod. Produttore
COLQF3250

Informazioni di prodotto

colonne quadruple 3250 mm
Descrizione del produttore: Le colonne consentono una distribuzione della corrente forte e della corrente debole verticalmente con un arrivo dei cavi da un controsoffitto. - Jack di installazione rapida - Ricevi attrezzature in formato 45 x 48

Tipologia

Altro

ingresso del cavo

Sopra

regolabile

tipo di fissaggio

Telescopio

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Ovale

compensazione dell'altezza

700 mm

colore della colonna

Alluminio

materiale della colonna per impianti senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

Profondità colonne

160 mm

Larghezza colonna

115 mm

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento