Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOLDF3250
Cod. Produttore
COLDF3250

Informazioni di prodotto

colonne doppie 3250 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le colonnine consentono una distrubuzione di corrente forte e debole in verticale con un arrivo dei cavi da terra. - Cilindro ad installazione rapida - Ricevi attrezzature in formato 45 x 45

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sopra

regolabile

tipo di fissaggio

Telescopio

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Ovale

compensazione dell'altezza

700 mm

colore della colonna

Alluminio

materiale della colonna per impianti senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

Profondità colonne

130 mm

Larghezza colonna

80 mm

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento