Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
7P632007
Cod. Produttore
632007
Cod. EAN
4046548075687

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN OPII
  • Lunghezza specchio: 600 mm
  • Compatibile con barriere: PSENopt, PSENoptII
  • Lunghezza campo protetto: 450 mm
  • Include unità base: regolabile
  • Fissaggio: viti incluse
  • Tipo: colonna specchio
  • Applicazione: barriere fotoelettriche
Set PSEN OPII Mirror Column-060, dispositivo elettrico progettato per applicazioni di sicurezza industriale. La colonna specchiata garantisce un rilevamento preciso e affidabile, ideale per il monitoraggio di aree di lavoro e macchinari. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione in ambienti industriali. La configurazione modulare facilita l’installazione e l’integrazione con sistemi di automazione, migliorando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezza specchio di 600 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleser ie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 450 mm.

Produttore

Colonna sicurezza industriale PSEN OPII Mirror 600 mm per barriere fotoelettriche