Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1831CP
Cod. Produttore
GWN1831CP
Cod. EAN
8011564837027

Informazioni di prodotto

DOMO CENTER offre una soluzione innovativa per la centralizzazione degli impianti elettrici, combinando design e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 320 moduli
  • Adattabilità a diversi ambienti con versioni a specchio o con porta
  • Compatibilità con altezze standard di fondi 2400 e 2700 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Centralizzazione e razionalizzazione dei servizi elettrici e domotici
  • Design moderno che si integra con l’arredo esistente
  • Possibilità di personalizzazione estetica per ogni ambiente
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario. Descrizione del produttore: DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

590 mm

altezza

2700 mm

profondità

85 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

85 mm

numero di file

16

possibilità di applicazione

profondità interna

85 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

20

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

8

grado di protezione (IP)

IP40

corrente nominale (In)

125 A

Serie

DOMOTICS,DOMO CENTER

Produttore

Colonna incasso DOMO CENTER 2400 mm porta e pannello specchio distribuzione domotica dati