Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFSPLMG
Cod. Produttore
NSYSFSPLMG
Cod. EAN
3606480777301

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza base: 405 mm
  • Larghezza superiore: 355 mm
  • Profondità base: 200 mm
  • Profondità superiore: 165 mm
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna montaggio a pavimento per PanelSeT PLM54 e 64. A 800 mm. Applicazione multifunzione. Montaggio a pavimento. Montaggio tramite elementi di fissaggio. Colonna in poliestere in fibra di vetro e telaio a pavimento in acciaio. Grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Base completa

altezza

800 mm

profondità

200 mm

max. capacità di carico

50 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Colonna in poliestere h=800 RAL 7035