Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306066
Cod. Produttore
306066
Cod. EAN
8021944118356

Informazioni di prodotto

  • Serie: AMON MAXI
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Potenza: 44 W
  • Flusso luminoso: 2096 lm
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Altezza: 3950 mm

Documentazione tecnica

Lampada da esterno a stele con corpo in alluminio verniciato a polvere, dotata di portalampada con lampada LED non sostituibile inclusa. Progettata per un’unica sorgente luminosa, offre un design moderno e robusto ideale per l’illuminazione di spazi esterni. La struttura è completa di piastra d’appoggio per una stabile installazione a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Colonna in alluminio estruso verniciata polveri poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente / Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Connessione elettrica tramite scatola di derivazione / Portella in alluminio pressofuso verniciata / Driver dimmerabile 1-10 V / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato / Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio / Per l\'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

3942 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

97 mm

altezza/profondità

238 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2081 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

80000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

37 ... 37 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Colonna illuminazione esterni interni alluminio vetro temperato dimmerabile 1-10V pavimento