Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129201NNR
Cod. Produttore
129201NNR
Cod. EAN
8005543630150

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2780 - 4060 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Nero
  • Tipo: Colonna monofacciale curva
  • Serie: INTERLINK
  • Utilizzo: Esterno
  • Finitura: Opaca
  • Resistenza: Alta durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna mono nera regolabile della serie Interlink, progettata per l'installazione su un lato. La struttura rettangolare garantisce stabilità e robustezza, con un'altezza minima di 2,78 metri e massima di 4,06 metri, adattandosi facilmente alle diverse esigenze di spazio. Il prodotto non è precablato e permette l'utilizzo di una singola parte superiore. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti professionali che richiedono materiali elettrici funzionali e di qualità. Gli accessori inclusi facilitano il montaggio e la messa in opera, assicurando un'installazione sicura e precisa. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore nero

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

1

Sezione utilizzabile

6900 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Altro

colore della parte superiore

Nero

compensazione dell'altezza

1280 mm

colore della colonna

Nero

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

9005

codice RAL della parte superiore

9005

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2770 ... 4050 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Colonna monofacciale curva alluminio nero 2780-4060 mm per impianti elettrici