› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

COLONNA AGGIUNTIVA METAB VISANO

DKC
Cod. Rexel S9-852613-001
Cod. Produttore S9-852613-001

Informazioni principali

  • Tipo: Colonna aggiuntiva
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Funzionalità: Versatile e stabile
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: Metab Visano

Descrizione del prodotto

La Colonna Aggiuntiva Metab Visano rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l'ottimizzazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire una durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta un'installazione sicura e affidabile. Grazie al design compatto, la Colonna Aggiuntiva Metab Visano si integra facilmente in vari contesti, offrendo un supporto stabile per dispositivi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi, contribuendo a semplificare le operazioni di montaggio e collegamento. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, questa colonna è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La Colonna Aggiuntiva Metab Visano rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l'ottimizzazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire una durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta un'installazione sicura e affidabile. Grazie al design compatto, la Colonna Aggiuntiva Metab Visano si integra facilmente in vari contesti, offrendo un supporto stabile per dispositivi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi, contribuendo a semplificare le operazioni di montaggio e collegamento. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, questa colonna è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore degli impianti elettrici.
COLONNA AGGIUNTIVA METAB VISANO