› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento universale PrismaSeT 250A 3P per interruttore NSX installazioni orizzontali fisse

Cod. Rexel MGLVS04429
Cod. Produttore LVS04429
Cod. EAN 3606481867551

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione sbarre: 20 x 3 mm
  • Larghezza armadio: 650 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Peso netto: 2,84 kg
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo di trasferimento collegamento universale progettato per l'uso con PrismaSeT P. Questo gruppo è destinato alle installazioni orizzontali fisse dell'interruttore NSX250 3P con un meccanismo di comando a leva. Compatibile con armadio di larghezza 650 mm con sezione trasversale sbarre 20 x 3 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento universale PrismaSeT 250A 3P per interruttore NSX installazioni orizzontali fisse