› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Terminale remoto - ATS48 - Per avv. progr. motore asincrono

Cod. Rexel TEVW3G48101
Cod. Produttore VW3G48101
Cod. EAN 3389110982923

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale remoto ATS48
  • Uso: Avviatore motore asincrono
  • Cavo: 3 m connettori SUB-D e RJ45
  • Peso: 200 g
  • Funzione: Configurazione e monitoraggio
  • Connessione: SUB-D 9 vie e RJ45
  • Applicazione: Remotare tastierino grafico
  • Serie: Altistart 48

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale è un accessorio della gamma di avviatori Altivar SoftStarter 48. Permette di remotare il tastierino grafico dell'avviatore Altivar SoftStarter 48 alla porta del quadro elettrico. È dotato di un cavo di connessione da 3 m, con connettori SUB-D a 9 vie a lato terminale e RJ45 a lato Altivar SoftStarter 48. Peso: 200 g. Viene utilizzato per impostare e configurare l'avviatore statico e visualizzare lo stato del dispositivo e gli errori rilevati, tutto a distanza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Serie

Altistart 48

Terminale remoto - ATS48 - Per avv. progr. motore asincrono