› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento prefabbricato Linergy 4 poli orizzontale per interruttori NSX630 PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04462
Cod. Produttore LVS04462
Cod. EAN 3606481867704

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Sezione sbarre: 30 x 10 mm
  • Installazione: Orizzontale
  • Compatibilità: NSX400/630
  • Certificazione: ASTA
  • Peso netto: 5 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato progettato specificamente per l'uso nei sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È specificamente compatibile con gli interruttori NSX400/630 e dispone di una configurazione a 4 poli. È progettata per l'installazione orizzontale e incorpora un meccanismo di attivazione/disattivazione che facilita il collegamento e lo scollegamento. La sua compatibilità con le sbarre di distribuzione Linergy LGY garantisce l'integrazione perfetta e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

630 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento prefabbricato Linergy 4 poli orizzontale per interruttori NSX630 PrismaSeT P