› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento prefabbricato Linergy 3 poli orizzontale per interruttori NSX630 distribuzione energia

Cod. Rexel MGLVS04461
Cod. Produttore LVS04461
Cod. EAN 3606481867698

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione sbarre: 30 x 10 mm
  • Installazione: Orizzontale
  • Compatibilità: NSX400/630
  • Controllo: Leva orizzontale
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato progettato specificamente per l'uso nei sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È specificamente compatibile con gli interruttori NSX400/630 e dispone di una configurazione a 3 poli. È progettata per l'installazione orizzontale e incorpora un meccanismo di attivazione/disattivazione che facilita il collegamento e lo scollegamento. La sua compatibilità con le sbarre di distribuzione Linergy LGY garantisce l'integrazione perfetta e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

630 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento prefabbricato Linergy 3 poli orizzontale per interruttori NSX630 distribuzione energia