› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento prefabbricato 1600A 4 poli estraibile per sbarre distribuzione NS-NT ComPacT LGY

Cod. Rexel MGLVS04492
Cod. Produttore LVS04492
Cod. EAN 3606481867889

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4P
  • Sezione condotto sbarre: 80 x 10 mm
  • Dimensioni (AxLxP): 150x550x300 mm
  • Profondità contenitore: 400 mm anteriore
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamenti prefabbricati per ComPacT NS-MTZ1/NT 3P, 1600A, estraibile

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

150 mm

profondità

300 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento prefabbricato 1600A 4 poli estraibile per sbarre distribuzione NS-NT ComPacT LGY