› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento prefabbricato 1250A 4 poli per interruttori NS-MTZ1/NT distribuzione PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04478
Cod. Produttore LVS04478
Cod. EAN 3606481867766

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Profondità contenitore: 400 + 400 mm
  • Larghezza armadio: 650 mm
  • Certificazioni: ASTA
  • Norme: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato per sistemi di distribuzione PrismaSeT P. Progettato per essere utilizzato con gli interruttori NS-MTZ1/NT, il collegamento a 4 poli vanta una corrente nominale di 1250 A, Trasferimento dell'alimentazione affidabile ed efficiente all'interno del sistema. La sua compatibilità con le sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS garantisce l'integrazione perfetta e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento prefabbricato 1250A 4 poli per interruttori NS-MTZ1/NT distribuzione PrismaSeT