› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento prefabbricato 1250A 3 poli per interruttori NS-MTZ1/NT distribuzione PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04477
Cod. Produttore LVS04477
Cod. EAN 3606481867759

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Installazione: Armadio 650x400 mm
  • Compatibilità: NS-MTZ1/NT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato per sistemi di distribuzione PrismaSeT P. Progettato per essere utilizzato con gli interruttori NS-MTZ1/NT, il collegamento a 3 poli vanta una corrente nominale di 1250 A, Trasferimento dell'alimentazione affidabile ed efficiente all'interno del sistema. La sua compatibilità con le sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS garantisce l'integrazione perfetta e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento prefabbricato 1250A 3 poli per interruttori NS-MTZ1/NT distribuzione PrismaSeT