› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento prefabbricato 1250A 3 poli fisso per distribuzione PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04475
Cod. Produttore LVS04475
Cod. EAN 3606481884299

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Connessione su sbarra: Linergy 80x10 mm
  • Dimensioni (HxL): 150x10 mm
  • Peso netto: 6,48 kg
  • Installazione: Armadio 650 mm
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato progettato specificamente per l'uso nei sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È un collegamento a 3 poli con corrente nominale di 1250 A, destinato all'uso con interruttori automatici MTZ1/NT. È progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS Questo componente fornisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile nel sistema PrismaSeT P.

Caratteristiche tecniche

larghezza

10 mm

altezza

150 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento prefabbricato 1250A 3 poli fisso per distribuzione PrismaSeT P