Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04021
Cod. Produttore
04021
Cod. EAN
3303430040217

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Collegamento Powerclip/Multiclip 200

Documentazione tecnica

Connection accessories for Prisma. The rated operational current is 200A. It provides plastic material and anthracite grey RAL 7016 surface treatment. It could be connection with Linergy FM distribution block or Linergy BW busbar. Sold in lots of 4 units. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

connettore / listello di separazione

colore

grigio

numero RAL

7016

materiale

metallo

Produttore

Collegamento Powerclip/Multiclip 200 Prisma Sistemi G e P