Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9P32
Cod. Produttore
LAD9P32
Cod. EAN
3389119410090

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2P
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Tipo prodotto: Collegamento parallelo
  • Peso netto: 0,021 kg
  • Confezione: 1 unità
  • Conformità: RoHS/REACh
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamenti TeSys D per collegamento in parallelo di 2 poli, per contattori LC1D40A-D80A. Venduto in confezioni da 1 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Collegamento parallelo - Per TeSys D - 2 poli LC1D40A...D65A