Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D80962
Cod. Produttore
LA9D80962
Cod. EAN
3389110165043

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D80, LC1D95
  • Gamma: TeSys D
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Confezione: 1 unità
  • Conformità RoHS: Sì
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento TeSys D per collegamento in parallelo di 3 poli per contattori LC1D80 e D95. Venduto in confezioni da 1 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Collegamento parallelo a stella TeSys D - 3 poli D80/D95