Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04453
Cod. Produttore
LVS04453
Cod. EAN
3606481867636

Informazioni di prodotto

Collegamento NS630 H fisso/dir3P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di collegamento progettato per l'uso con la serie PrismaSeT P È specificamente progettata per installazioni orizzontali fisse dell'NSX630 3P con meccanismo a leva. Adatto per scomparti con larghezza di 650 mm Con sbarra di distribuzione Sezione 32 x 6 mm

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

630 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento NSX630 3P fisso leva PrismaSeT installazioni orizzontali scomparti 650 mm

€ 241,34 x 1 pz.
(pz.)