› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Multiclip 160A flessibile per distribuzione elettrica armadi 600 mm

Cod. Rexel MGLVS04030
Cod. Produttore LVS04030
Cod. EAN 3606481883797

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero di poli: 4P
  • Lunghezza: 400 mm
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016
  • Tipo prodotto: Connessione flessibile
  • Serie: PrismaSeT
  • Certificazione: ASTA
  • Installazione: Cabina ≥ 600 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento flessibile progettato per migliorare le prestazioni e l'affidabilità degli impianti di distribuzione elettrica. Questo connettore fa parte della gamma Linergy FM ed è progettato specificamente per essere utilizzato in armadi di larghezza pari a 600 mm. La maniglia di collegamento flessibile, fino a 200 ampere, la rende adatta per le applicazioni elettriche più esigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

7016

Serie

PrismaSeT

Collegamento Multiclip 160A flessibile per distribuzione elettrica armadi 600 mm