Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZX01563
Cod. Produttore
LA9ZX01563
Cod. EAN
3606480100086

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Sezione cavi: 1,5–16 mm²
  • Montaggio: Binario
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 20x200x89 mm
  • Serie: PowerPact Multistandard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento morsetto + cop. - 3P - 12×5 a 30×10 - max 80 A - 1,5 a 16 mm²

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Collegamento morsetto + cop. - 3P - 12×5 a 30×10 - max 80 A - 1,5 a 16 mm²