› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Linergy prefabbricato NSX250 plugin orizzontale 4 poli 250A sistema sbarre

Cod. Rexel MGLVS04432
Cod. Produttore LVS04432
Cod. EAN 3606481867582

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Connessione: sbarra Linergy
  • Sezione condotto: 20 x 3 mm
  • Installazione: Armadio 650 mm
  • Controllo: leva orizzontale
  • Certificazioni: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente di collegamento progettato per l’uso con sistema sbarre Linergy LGY È specificamente compatibile con la configurazione a 4 poli (3P) NSX250 e una corrente nominale di 250 A. Questo componente facilita il collegamento orizzontale a innesto con un meccanismo di commutazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento Linergy prefabbricato NSX250 plugin orizzontale 4 poli 250A sistema sbarre