› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Linergy NS-INS250 V canalina 400 A installazioni verticali interruttori ComPact NSX INS INV EasyPact CVS

Cod. Rexel MGLVS04064
Cod. Produttore LVS04064
Cod. EAN 3606481867285

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Installazione: verticale 300 mm
  • Compatibilità: ComPact, Easypact
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439
  • Conformità RoHS: senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione di un blocco di alimentazione versatile per Linergy BW. Questo componente è adatto per installazioni verticali e supporta una corrente nominale fino a 400 A. Progettato per l'utilizzo con una vasta gamma di interruttori automatici, inclusi i modelli ComPact NSX, INS, INV e EasyPact CVS.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

7016

Serie

PrismaSeT

Collegamento Linergy NS-INS250 V canalina 400 A installazioni verticali interruttori ComPact NSX INS INV EasyPact CVS