› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Linergy INS630b 1600A 4 poli per distribuzione PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04482
Cod. Produttore LVS04482
Cod. EAN 3606481867780

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4P
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Tipo connessione: fisso INS-INV
  • Installazione: armadio 650 mm
  • Peso netto: 18,56 kg
  • Norme: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento Linergy LGY è progettato per l'uso con sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. Il collegamento fisso a 4 poli si collega ai morsetti INS-INV (in ingresso/uscita) all'interno del sistema. Il valore nominale di questo componente è 1600 A, per un trasferimento di alimentazione ad alta capacità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento Linergy INS630b 1600A 4 poli per distribuzione PrismaSeT P
€ 1458,39 x 1 pz.