› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Linergy INS630b 1600A 3 poli distribuzione energia PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04481
Cod. Produttore LVS04481
Cod. EAN 3606481867773

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Connessione: sbarra Linergy
  • Sezione condotto sbarre: 80 x 10 mm
  • Installazione: Armadio larghezza 650 mm
  • Controllo: manovra rotativa diretta
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento Linergy LGY è progettato per l'uso con sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. Il collegamento fisso a 3 poli si collega ai morsetti INS-INV (in ingresso/uscita) all'interno del sistema. Il valore nominale di questo componente è 1600 A, per un trasferimento di alimentazione ad alta capacità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento Linergy INS630b 1600A 3 poli distribuzione energia PrismaSeT P