› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento frontale Canalis PrismaSeT 3 poli per interruttori NS-MTZ1/NT distribuzione energia alta corrente

Cod. Rexel MGLVS04711
Cod. Produttore LVS04711
Cod. EAN 3606481884695

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Colore: Naturale
  • Altezza: 110 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Profondità contenitore: 400 mm
  • Norme: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento Canalis o dispositivo PrismaSeT P dei sistemi di distribuzione dell'alimentazione. Funge da collegamento frontale, appositamente progettato per l'uso con interruttori NS-MTZ1/NT. Questo collegamento a 3 poli è classificato per correnti elevate, che consentono un trasferimento di energia elettrica affidabile ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

110 mm

Serie

PrismaSeT

Collegamento frontale Canalis PrismaSeT 3 poli per interruttori NS-MTZ1/NT distribuzione energia alta corrente