Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04424
Cod. Produttore
LVS04424
Cod. EAN
3606481867506

Informazioni di prodotto

Collegamento NS250 H fisso/dir4P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Componente di collegamento progettato per essere utilizzato con il sistema di sbarre Linergy LGY. È specificamente compatibile con la configurazione a 4 poli (3P) NSX250 e una corrente nominale di 250 A. Questo componente facilita una connessione orizzontale fissa con un meccanismo a leva.

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento fisso NSX250 4 poli 250A sistema Linergy LGY con leva

€ 165,17 x 1 pz.
(pz.)