› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento fisso 3 poli 1000A per sistemi distribuzione PrismaSeT P, compatibile interruttori ComPacT NS630b-1000, sbarre Linergy LGY verticali

Cod. Rexel MGLVS04473
Cod. Produttore LVS04473
Cod. EAN 3606481867711

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3P
  • Connessione: fissa orizzontale
  • Compatibilità: interruttori NS630b-1000
  • Sezione sbarre: 50 x 8 mm
  • Peso netto: 4,66 kg
  • Norme: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato progettato specificamente per l'uso nei sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. Collegamento fisso a 3 poli nominale, compatibile con gli interruttori ComPacT NS630b-1000. Questo collegamento orizzontale supporta 1000 A ed è progettato per il collegamento a sbarre Linergy LGY verticali. La sua compatibilità con le sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS garantisce l'integrazione perfetta e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1000 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento fisso 3 poli 1000A per sistemi distribuzione PrismaSeT P, compatibile interruttori ComPacT NS630b-1000, sbarre Linergy LGY verticali