› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento fisso 1600A 3 poli per sbarre distribuzione Linergy NS1600

Cod. Rexel MGLVS04487
Cod. Produttore LVS04487
Cod. EAN 3606481867834

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione condotto sbarre: 80 x 10 mm
  • Larghezza contenitore: 550 mm
  • Altezza contenitore: 150 mm
  • Profondità contenitore: 300 mm
  • Peso netto: 15,26 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamenti prefabbricati per ComPacT NS1600 3P fissi

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

150 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento fisso 1600A 3 poli per sbarre distribuzione Linergy NS1600