› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento fisso 1250A 3 poli per sbarre distribuzione NS1600 applicazioni industriali

Cod. Rexel MGLVS04485
Cod. Produttore LVS04485
Cod. EAN 3606481867810

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Dimensioni (AxLxP): 150x550x300 mm
  • Peso netto: 6,9 kg
  • Connessione: sbarra Linergy
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamenti prefabbricati per ComPacT NS1250 3P fissi

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

150 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento fisso 1250A 3 poli per sbarre distribuzione NS1600 applicazioni industriali