› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento elettrico rame 4 poli 125A con boccola 35mm² e capocorda angolo 45° per armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04145
Cod. Produttore LVS04145
Cod. EAN 3606481867384

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 4P
  • Materiale: Rame e plastica
  • Lunghezza: 230 mm
  • Colore: Rame e nero (RAL 9005)
  • Serie: PrismaSeT
  • Certificazione: ASTA
  • Peso netto: 0,42 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento CU per Linergy BW progettato per collegamenti elettrici efficienti e affidabili. progettato appositamente per l'uso con armadi di contenimento PrismaSeT. È un collegamento in CU con una corrente operativa nominale di 125 A e presenta una configurazione a 4 poli (4P). Il prodotto è dotato di una boccola da 35 mm² e di un capocorda ad angolo di 45°, che garantiscono collegamenti sicuri e affidabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

9005

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Collegamento elettrico rame 4 poli 125A con boccola 35mm² e capocorda angolo 45° per armadi PrismaSeT