› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento elettrico fisso 4 poli 1250A per sistemi distribuzione PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04476
Cod. Produttore LVS04476
Cod. EAN 3606481867742

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Connessione: fissa MTZ1/NT
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Profondità contenitore: 400 + 400 mm
  • Peso netto: 8,42 kg
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento prefabbricato progettato specificamente per l'uso nei sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È un collegamento a 4 poli con corrente nominale di 1250 A, destinato all'uso con interruttori automatici MTZ1/NT. È progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGY/BS Questo componente fornisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile nel sistema PrismaSeT P.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento elettrico fisso 4 poli 1250A per sistemi distribuzione PrismaSeT P