› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento elettrico 4 poli 250A NG160 Polybloc Distribloc per Linergy DX

Cod. Rexel MGLVS04149
Cod. Produttore LVS04149
Cod. EAN 3606481883988

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Lunghezza: 380 mm
  • Materiale: Rame e Plastica
  • Colore: Rame e Nero (RAL 9005)
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento per Linergy DX. In particolare, un dispositivo di collegamento a 4 poli da 250 A.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

9005

Serie

PrismaSeT

Collegamento elettrico 4 poli 250A NG160 Polybloc Distribloc per Linergy DX