Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04736
Cod. Produttore
LVS04736
Cod. EAN
3606481868220

Informazioni di prodotto

Collegamento Canalis 3200A MTZ2 4P

Documentazione tecnica

Collegamento Canalis 3200A MTZ2 4P

altezza

350 mm

larghezza

575 mm

profondità

450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento Canalis 3200A MTZ2 4P