› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Canalis 3200A 3 poli per sistemi distribuzione PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04735
Cod. Produttore LVS04735
Cod. EAN 3606481884770

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 3P
  • Dimensioni (HxLxP): 350x575x450 mm
  • Peso netto: 38 kg
  • Tipo prodotto: Interfaccia e connessione
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento interfaccia progettato per i sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione È un collegamento a 3 poli con una corrente nominale di 3200 A Il collegamento consente di collegare tra loro i sistemi di sbarre in un sistema di distribuzione dell’alimentazione. È disponibile in diverse lunghezze per soddisfare diversi requisiti di installazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

575 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

450 mm

Serie

PrismaSeT

Collegamento Canalis 3200A 3 poli per sistemi distribuzione PrismaSeT P