› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento Canalis 2500A 4 Poli per Sistemi Distribuzione PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04726
Cod. Produttore LVS04726
Cod. EAN 3606481868206

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 4P
  • Dimensioni (AxLxP): 350x575x450 mm
  • Peso netto: 62,42 kg
  • Installazione: Armadio larghezza 650 mm
  • Dispositivo installato: Masterpact NW20...25
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento interfaccia progettato per i sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione È un collegamento a 4 poli con una corrente nominale di 2500 A Il collegamento consente di collegare tra loro i sistemi di sbarre in un sistema di distribuzione dell’alimentazione. È disponibile in diverse lunghezze per soddisfare diversi requisiti di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

575 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

450 mm

Serie

PrismaSeT

Collegamento Canalis 2500A 4 Poli per Sistemi Distribuzione PrismaSeT P