Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04715
Cod. Produttore
LVS04715
Cod. EAN
3606481884732

Informazioni di prodotto

Collegamento Canalis 1600A MTZ2 3P

Documentazione tecnica

Collegamento Canalis 1600A MTZ2 3P

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

450 mm

larghezza

575 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

altezza

350 mm

materiale

metallo

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento Canalis 1600A MTZ2 3P