› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento blocco alimentazione Linergy BW 250A 4 poli installazione verticale per interruttori ComPact NSX INS INV EasyPact CVS

Cod. Rexel MGLVS04062
Cod. Produttore LVS04062
Cod. EAN 3606481883834

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero di poli: 4P
  • Tipo prodotto: Connessione
  • Compatibile con: ComPact, EasyPact
  • Installazione: Verticale, armadio/cassetta
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Peso netto: 1,82 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione di un blocco di alimentazione versatile per Linergy BW. Questo componente è adatto per installazioni verticali e supporta una corrente nominale fino a 250 A a 4 poli. Progettato per l'utilizzo con una vasta gamma di interruttori automatici, inclusi i modelli ComPact NSX, INS, INV e EasyPact CVS.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Collegamento blocco alimentazione Linergy BW 250A 4 poli installazione verticale per interruttori ComPact NSX INS INV EasyPact CVS