› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento barre canalina Multiclip 200A serie PrismaSeT G per quadri elettrici Schneider Electric

Cod. Rexel MGLVS04024
Cod. Produttore LVS04024
Cod. EAN 3606481883773

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200 A
  • Numero di poli: 4P
  • Lunghezza: 570 mm
  • Colore: Grigio antracite
  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale conduttore: Rame
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di collegamenti 4 progettati per collegare la sbarra multistadio Linergy BS all’alimentatore dispositivi Linergy FM. Questo prodotto, fabbricato da Schneider Electric, ha un valore nominale di 200 A e fa parte della serie PrismaSeT G. Assicura un sistema di distribuzione dell'alimentazione affidabile ed efficiente, rendendolo un componente essenziale per i sistemi di costruzione di quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

7016

Serie

PrismaSeT

Collegamento barre canalina Multiclip 200A serie PrismaSeT G per quadri elettrici Schneider Electric