› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento 1600A NT V fisso 4 poli per sbarre distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04490
Cod. Produttore LVS04490
Cod. EAN 3606481867865

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4P
  • Connessione: fissa MTZ1/NT
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Dimensioni (LxPxH): 550x300x150 mm
  • Peso netto: 18,34 kg
  • Installazione: armadio 650 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamenti prefabbricati per ComPacT MTZ1/NT, 4P, 1600 A fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

150 mm

profondità

300 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento 1600A NT V fisso 4 poli per sbarre distribuzione elettrica