Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04489
Cod. Produttore
04489
Cod. EAN
3303430044895

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A NT V fisso 3P

Documentazione tecnica

altezza delle guide

80 mm

larghezza

550 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

spessore delle guide

10 mm

altezza

150 mm

max. corrente nominale

1600 A