› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento 1600A NT V fisso 3 poli per sbarre distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04489
Cod. Produttore LVS04489
Cod. EAN 3606481884411

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione sbarre: 80 x 10 mm
  • Dimensioni (LxAxP): 550x150x300 mm
  • Profondità contenitore: 400 mm anteriore
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2
  • Peso netto: 14,56 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamenti prefabbricati per ComPacT MTZ1/NT, 3P, 1600 A fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

150 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento 1600A NT V fisso 3 poli per sbarre distribuzione elettrica