Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04488
Cod. Produttore
04488
Cod. EAN
3303430044888

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A NS1600 fisso 4P

Documentazione tecnica

Connection for vertical fixed Compact NS on Linergy LGY. The rated operational current is 1600A. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It is suitable for Compact NS. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza

550 mm

profondità

300 mm

numero di poli

4

altezza

150 mm

max. corrente nominale

1600 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 4P